Referencias
SMC:KQG2L08-02S
Rubix:798184581000
fabricante:KQG2L08-02S
EAN:3618036030082

Documentos
Detalles de producto : KQG2L08-02S
La serie KQG2 es un racor de un solo toque hecho de todos los SUS316 de acero inoxidable, excepto las piezas del sello. La serie es apta para usar con vapor y no contiene grasa. El tubo aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon blando, poliuretano y poliolefina. La serie KQG2 está disponible en tamaños métrico y en pulgadas. El KQG2 es más compacto y ligero, y ofrece más variaciones de configuración y tamaños de tubo que la serie KQG.
KQG2L, Racordaje de acero inoxidable 316, Codo macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Material | rvs |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | kqg2 |
| Conexión 2 | 1/4 in |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,57 € Sin IVA
/ unidad
35,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días