Referencias
Festo:QSL-G3/8-16
Rubix:798196804000
fabricante:186348
EAN:4052568041342

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-G3/8-16
Racor rápido roscado en L QSL-G3/8-16 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=10,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 79x29x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 78 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,91 € Sin IVA
/ unidad
24,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días