RACORD CODO ORIENTABLE PROLONGADO ROSCA MACHO CONICA 6-1/4R
CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO, PROLONGADO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:853242
Mecaline:853106
Rubix:798941039000
EAN:3660338092855

Documentos
Detalles de producto : RACORD CODO ORIENTABLE PROLONGADO ROSCA MACHO CONICA 6-1/4R
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes / desmontajes.
Cuerpo de polímeros H.
Perfil compacto
La junta garantiza hasta 3 montajes / desmontajes.
Cuerpo de polímeros H.
Perfil compacto
Racor codo 90º prolongado rosca macho cónica 1/4 - 6mm
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/4 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,49 € Sin IVA
/ unidad
9,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días