Referencias

Festo:QSMC-3H
Rubix:798197399000
fabricante:153382
EAN:4052568034405
QSMC-3H Blanking plug

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa)
Conexión 13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMC-3H


Tapón ciego QSMC-3H Tamaño=Mini, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Presión de funcionamiento en todo el rango de temperatura=-0,95 - 6 bar, Presión de funcionamiento dependiente de la temperatura=-0,95 - 14 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto0,3 g
Materialpbt (carcasa)
Conexión 13 mm
Perfilqsmc
Temperatura máx.80 °C
0,92 € Sin IVA
/ unidad
1,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días