NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10

Conector push-in, resistente a medios NPQP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10
Rubix:799266526000
fabricante:133127
EAN:4052568030070
NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materialpp (carcasa); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 110
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10


El racor de polipropileno NPQP cumple con la normativa FDA y ofrece una alta fiabilidad en el proceso: es resistente a los productos químicos, está aprobado para su uso con alimentos, y es ligero y transparente. Para la industria de alimentos y bebidas, biotecnología/farmacéutica, tecnología médica, en salas limpias y en la automatización de procesos.

Cualidades

  • Polipropileno
  • Alternativa de bajo coste al acero inoxidable: resistente a la mayoría de los agentes de limpieza en combinación con la tubería PLN
  • Para uso con influencias extremas del medio
  • Apto para uso alimentario; ver www.festo.com/certificates/NPQP
  • Medio de servicio: aire comprimido, vacío
  • Forma recta, en L, en T, en Y, conector pasante push-in

Información técnica


Atributos
Peso neto28,3 g
Materialpp (carcasa); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 110
Perfilestándar
Conexión 212
25,26 € Sin IVA
/ unidad
30,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días