Referencias
SKF:F2BESS 40M-CPSS-DFH
Rubix:799081960000
EAN:07316579306904


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 40.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
Detalles de producto : F2BESS 40M-CPSS-DFH
Cualidades
- Listo para montar
- Cojinetes lubricados y sellados
- Bloqueo rápido en el eje
- Gran variedad de formas de carcasa, materiales de carcasa y métodos de bloqueo
- Opciones de bloqueo concéntrico para altas velocidades y baja vibración
- Cojinetes lubricados y sellados
- Bloqueo rápido en el eje
- Gran variedad de formas de carcasa, materiales de carcasa y métodos de bloqueo
- Opciones de bloqueo concéntrico para altas velocidades y baja vibración
Aplicaciones
Para aplicaciones alimentarias y de bebidas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 40.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Altura | 68.8 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Serie | food line |
| Anchura de rodamiento total | 40.7 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24700 N |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Peso | 1.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,67 € Sin IVA
/ unidad
397,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días