ESFD206

Rodamiento autoalineable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:ESFD206
Rubix:798638321000
EAN:3413529510474
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura23.8 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ESFD206


carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con anillo excéntrico, obturación de un solo labio

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)95x92x43 mm
Peso neto782 g
Diámetro interior30 mm
Anchura23.8 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Serieesfd200
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior62 mm
Peso0.73 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,91 Sin IVA
/ unidad
90,64 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h