UCF212

SNR - Rodamiento de alojamiento - UCF212

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:UCF212
Rubix:799226239000
EAN:3413529507733
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCF212


Carcasa de hierro fundido, inserto de rodamiento con tornillos prisioneros en el anillo interior, junta con disco centrífugo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x200x80 mm
Peso neto4305 g
Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Materialfundición gris
Altura68.7 mm
Longitud175 mm
Serieucf200
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r32800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52500 N
Diámetro exterior110 mm
Peso4.36 kg
73,86 € Sin IVA
/ unidad
89,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días