Referencias
INA:LCJT35-XL-N
Rubix:620700409022
fabricante:0008577930000
EAN:4012802798159
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Anchura92 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LCJT35-XL-N


Soportes LCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones L, temperaturas desde -40°C hasta +180°C

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura92 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialhierro fundido
Altura155 mm
Longitud155 mm
Serielcjt..-xl-n
Anchura de rodamiento total53.5 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Diámetro exterior155 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,73 Sin IVA
/ unidad
126,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días