UCFH 204 D1

Soporte con rodamiento autoalineante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:UCFH204D1
Rubix:798009107000
fabricante:UCFH204D1 N
EAN:00029176574405
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25.5 mm
Anchura33.3 mm
Distancia de fijación entre ejes32 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCFH 204 D1


Soporte con rodamiento autoalineante

Cualidades

•Ajuste seguro
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento

Aplicaciones

Aplicación en maquinaria

Información técnica


Atributos
Peso neto600 g
Diámetro interior25.5 mm
Anchura33.3 mm
Distancia de fijación entre ejes32 mm
Materialhierro fundido
Altura110 mm
Longitud52 mm
Serieucfh2
Anchura de rodamiento total33.3 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior62 mm
42,21 € Sin IVA
/ unidad
51,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días