Referencias
INA:PCJ12-XL
Rubix:620100103022
fabricante:0009480710000
EAN:4012802802702


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Anchura | 76 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 54 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCJ12-XL
Soportes PCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Anchura | 76 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 54 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 39.1 mm |
| Longitud | 76 mm |
| Serie | pcj..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 27 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
| Diámetro exterior | 28.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,61 € Sin IVA
/ unidad
63,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h