FYJ 40 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:FYJ 40 TF
Rubix:798014236000
fabricante:63479
EAN:7316570152593
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura130 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FYJ 40 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51,2x130x80 mm
Peso neto1766 g
Diámetro interior40 mm
Anchura130 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Materialhierro fundido
Altura51.2 mm
Longitud130 mm
Seriefyj
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior51.8 mm
73,67 € Sin IVA
/ unidad
89,14 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h