FYTJ 30 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:FYTJ 30 TF
Rubix:798231151000
fabricante:89611
EAN:7316570067613
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura148 mm
Distancia de fijación entre ejes117 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FYTJ 30 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñados para altas temperaturas y velocidades
- Aceptan cargas relativamente pesadas
- Rentables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40,7x148x60 mm
Peso neto874 g
Diámetro interior30 mm
Anchura148 mm
Distancia de fijación entre ejes117 mm
Materialhierro fundido
Altura40.2 mm
Longitud80 mm
Seriefytj
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior39.7 mm
54,90 Sin IVA
/ unidad
66,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días