Referencias
INA:PCJY17-XL
Rubix:620300102022
fabricante:0009543140000
EAN:4012802823370


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 76 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 54 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCJY17-XL
Soportes PCJY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 76 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 54 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 33 mm |
| Longitud | 76 mm |
| Serie | pcjy..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 27 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Diámetro exterior | 76 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,52 € Sin IVA
/ unidad
59,92 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días