FY 2.7/16 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FY 2.7/16 TF
Rubix:798791604000
fabricante:63412
EAN:7316577758392
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior61.9125 mm
Anchura72.74 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FY 2.7/16 TF


bloque de brida cuadrada de 4 pernos
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72,74x175x61,91 mm
Peso neto3976 g
Diámetro interior61.9125 mm
Anchura72.74 mm
Diámetro exterior110 mm
190,48 € Sin IVA
/ unidad
230,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días