Referencias
Ref. sustituida:UCFC212
FAG:UCFC212-J7
Rubix:798710959000
fabricante:0822498220000
EAN:4054366900593


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 195 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 160 mm |
Detalles de producto : UCFC212-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4975 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Anchura | 195 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 160 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Altura | 56.7 mm |
| Longitud | 195 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52000 N |
| Diámetro exterior | 65.1 mm |
| Peso | 4.975 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa con brida de cuatro pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,01 € Sin IVA
/ unidad
231,12 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h