UCFL202D1

Soporte tipo deflector J-Line, de RHP

Ver información técnica

Referencias

NSK:UCFL202D1
Rubix:620200400002
fabricante:UCFL202D1 N
EAN:0029176574429
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFL202D1


NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovaladade hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto480 g
Diámetro interior15 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialhierro fundido
Altura33.3 mm
Longitud113 mm
Serieucfl2
Anchura de rodamiento total17 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Diámetro exterior47 mm
Peso0.21 kg
Forma de montajebrida romboidal de 2 pernos
31,48 € Sin IVA
/ unidad
38,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días