FY 1.1/2 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FY 1.1/2 TF
Rubix:620824100010
fabricante:63332
EAN:7316577748263
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38.1 mm
Anchura54.2 mm
Distancia de fijación entre ejes101.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FY 1.1/2 TF


bloque de brida cuadrada de 4 pernos
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54,2x130x40 mm
Peso neto1851 g
Diámetro interior38.1 mm
Anchura54.2 mm
Distancia de fijación entre ejes101.5 mm
Materialacero para rodamientos
Longitud130 mm
Seriefy
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior80 mm
85,93 Sin IVA
/ unidad
103,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días