UCFCE 212

Cojinete autoalineable

Ver información técnica

Referencias

SNR:UCFCE212
Rubix:798950689000
EAN:3413529527588
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFCE 212


Cojinetes autoalineables con una gran variedad de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
UN ÚNICO PUNTO DE CONTACTO PARA TODAS SUS NECESIDADES EN MATERIA DE COJINETES AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra gama completa de productos de calidad de las series JIS e ISO

MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A TIEMPOS DE ENTREGA CORTOS
-Controle las situaciones de emergencia
-Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite gestionar cualquier situación

OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRA COMPLETA EXPERIENCIA EN PRODUCTOS
-Defina las combinaciones de rodamientos más adecuadas
-Benefíciese de los consejos de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
Cuerpo de fundición, rodamiento de bolas con inserto radial con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con anillo de estanqueidad

Cualidades

-Gama JIS e ISO en una sola línea
-Cubiertas de protección rígidas en acero inoxidable disponibles para muchos cojinetes
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de la maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones donde elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, junta de contacto robusta, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.

Aplicaciones

Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de cojinetes autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia gama de aplicaciones tales como: maquinaria agrícola, procesamiento de alimentos y bebidas, manipulación, máquinas de embalaje, sistemas de transporte y muchas otras más.
La cartera SNR le ofrece todos los productos necesarios para cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)203x200x63 mm
Peso neto3964 g
Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Materialfundición
Serieucfce200
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r32800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52500 N
Diámetro exterior110 mm
Peso3.86 kg
193,97 Sin IVA
/ unidad
234,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días