LFTC25EC

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:LFTC25EC
Rubix:620500473011
fabricante:LFTC25EC R
EAN:00747023003938
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura29.24 mm
Distancia de fijación entre ejes76 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFTC25EC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante anillo excentrico, reengrasable

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Aplicaciones

Aplicaciones hostiles

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Diámetro interior25 mm
Anchura29.24 mm
Distancia de fijación entre ejes76 mm
Materialhierro fundido
Altura96 mm
Longitud71 mm
Serielftc
Anchura de rodamiento total29.24 mm
Diámetro de agarres de fijación8 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
36,79 Sin IVA
/ unidad
44,52 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días