Referencias
INA:PCFT17-XL
Rubix:620301403022
fabricante:0008314090000
EAN:4012802791716


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 57 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCFT17-XL
Soportes PCFT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 57 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 32.1 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Serie | pcft..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 57 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
| Diámetro exterior | 99 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,23 € Sin IVA
/ unidad
57,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días