Referencias
INA:RMEO70-XL
Rubix:798016167000
fabricante:0009459860000
EAN:4064327886255


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 75.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 252 mm |
Documentos
Detalles de producto : RMEO70-XL
Soportes RMEO, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje y anillo tensor excéntrico, serie 63, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 75.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 252 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 300 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Serie | rmeo..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
| Diámetro exterior | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,23 € Sin IVA
/ unidad
975,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días