Referencias

INA:PCCJ25
Rubix:620500150022
fabricante:0008905100000
EAN:4012802808155
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura95 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCCJ25


Soportes PCCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con rodamientos a bolas de contacto angular, de dos hileras, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26,7x95x50 mm
Peso neto870 g
Diámetro interior25 mm
Anchura95 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Materialhierro fundido
Altura26.7 mm
Longitud95 mm
Seriepccj
Anchura de rodamiento total30 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r14900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21600 N
Diámetro exterior95 mm
126,69 € Sin IVA
/ unidad
153,29 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días