Referencias
INA:PCF35-XL
Rubix:620701103022
fabricante:0008319130000
EAN:4012802790832


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 118 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCF35-XL
Soportes PCF, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 118 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 118 mm |
| Longitud | 118 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Diámetro exterior | 118 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,35 € Sin IVA
/ unidad
94,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días