Referencias
RHP:PSFT40CR
Rubix:620800409011
fabricante:PSFT40CR R
EAN:00747023091539


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 50.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
Detalles de producto : PSFT40CR
La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperaturas.
Cualidades
Soporte Termoplástico en forma de tensor con inserto en acero inoxidable, incorpora grasa alimentaria, apto para NSF, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 914 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 50.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
| Material | cast iron |
| Serie | psft |
| Anchura de rodamiento total | 51.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,66 € Sin IVA
/ unidad
149,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días