Referencias

INA:GRA30-XL
Rubix:620600812022
fabricante:0008293900000
EAN:4012802792560
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura35.8 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRA30-XL


Soportes GRA, soportes-brida de tres y cuatro agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura35.8 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Materialchapa de acero
Longitud112.7 mm
Seriegra..-xl
Anchura de rodamiento total35.8 mm
Diámetro de agarres de fijación10.5 mm
Número de orificios3
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Diámetro exterior112.7 mm
57,24 € Sin IVA
/ unidad
69,26 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días