Referencias
SKF:FYTJ 50 TF
Rubix:798791620000
fabricante:89615
EAN:7316570195682


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 40 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
Detalles de producto : FYTJ 50 TF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñados para altas temperaturas y velocidades
- Aceptan cargas relativamente pesadas
- Rentables
- Diseñados para altas temperaturas y velocidades
- Aceptan cargas relativamente pesadas
- Rentables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54,6x195x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2084 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Altura | 50 mm |
| Longitud | 195 mm |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
| Diámetro exterior | 195 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,80 € Sin IVA
/ unidad
121,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días