Referencias
RHP:UCFC215D1
Rubix:621500200002
fabricante:UCFC215D1 N
EAN:00747023171224


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 77.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130.1 mm |
Detalles de producto : UCFC215D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Anchura | 77.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130.1 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido; rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Altura | 56 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 77.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 49500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Peso | 7.4 kg |
| Forma de montaje | brida redonda pilotada de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,98 € Sin IVA
/ unidad
371,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días