Referencias
INA:RCJT20-XL-N
Rubix:620400401022
fabricante:0096441480000
EAN:4012802836936


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 61 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Detalles de producto : RCJT20-XL-N
Soportes RCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Cualidades
PCJT entregado con rodamiento GRAE-NPPB, RCJT- y RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB y TCJT con GE-KTTB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 61 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 112 mm |
| Longitud | 112 mm |
| Serie | rcjt..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 45.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Diámetro exterior | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,56 € Sin IVA
/ unidad
69,65 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h