FYTWK 25 YTH

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:FYTWK 25 YTH
Rubix:798188586000
fabricante:443865
EAN:07316574924455
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura124 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FYTWK 25 YTH


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a productos químicos
- Pre-lubricado de por vida con una grasa alimentaria no tóxica
- Ligero
- Resistente

Información técnica


Atributos
Peso neto311,5 g
Diámetro interior25 mm
Anchura124 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Materialcompuesto
Altura38.8 mm
Longitud70 mm
Seriefytwk
Anchura de rodamiento total34.1 mm
Diámetro de agarres de fijación12.3 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior33.74 mm
146,76 € Sin IVA
/ unidad
177,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días