Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49341474
Rubix:799072101000
fabricante:49341474


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 50,0X 70,0X 8,0 902
Merkel U-ring with symmetrical profile for rods/pistons.
Cualidades
•Single-acting piston or rod seal, preferably for spare parts Requirements
Aplicaciones
Loading Platforms;Agricultural Machinery;Cranes;Injection Moulding Machines;Standard Cylinders;Special Cylinders
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,87 € Sin IVA
/ unidad
49,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días