Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412480
Rubix:028040069038
fabricante:40412480

Documentos
Detalles de producto : BABSL 28 40 6 FPM 40412480
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,72 € Sin IVA
/ unidad
83,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
