Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413152
Rubix:028045087038
fabricante:40413152

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 28 45 8 40413152
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de goma, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,90 € Sin IVA
/ unidad
80,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días