Referencias
SKF:12545
Rubix:000012545049
fabricante:521720
EAN:0085311011365


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 12545
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,14 € Sin IVA
/ unidad
11,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días