Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24084513
Rubix:798344032000
fabricante:24084513


Resumen técnico
| Diámetro interior | 480 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 530 mm |
| Anchura | 22.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : R35 480 530 22,6 24084513
Simmerring con una parte estática reforzada con tejido que está firmemente unida al labio de sellado de elastómero. El labio de sellado también está precargado con un resorte anular.
Cualidades
El anillo de sellado es una parte estática particularmente robusta, tiene una presión de contacto radial duradera y es altamente resistente al desgaste.
Aplicaciones
El anillo de sellado se utiliza, en caso de una lubricación adecuada por parte del medio a sellar, preferentemente donde los ejes atraviesan paredes en molinos y en grandes cajas de engranajes en la fabricación de maquinaria pesada.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 480 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 530 mm |
| Anchura | 22.6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1752,62 € Sin IVA
/ unidad
2120,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días