Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 SL2 40,00 62,00 0,00 10,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:040062103038
fabricante:40411629


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 40 62 10 40411629
40411629 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días