WA 16,0X 35,0X 10,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67016863
Rubix:799196042000
fabricante:67016863
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 16,0X 35,0X 10,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
3,01 € Sin IVA
/ unidad
3,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días