TP 50-60/4 A-F-A-BQQE-DX3

TP Pump

Ver información técnica

Referencias

Grundfos:TP 50-60/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:798945779000
fabricante:98957974
EAN:5712604244418
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.37 kW
Flujo285 l/min
Altura de represión4.2 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TP 50-60/4 A-F-A-BQQE-DX3


Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.

Aplicaciones

Commercial Air Conditioning

Información técnica


Atributos
Potencia0.37 kW
Flujo285 l/min
Altura de represión4.2 m
Tipo de cebadono autoaspirante
Tipo de bomba centrífugauna etapa
Tensión3x220-240d/380-415y V
Temperatura máx.120 °C
2279,00 € Sin IVA
/ unidad
2757,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días