CR15-01 A-F-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ 96501697
Bomba centrífuga vertical multietapa
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:CR15-01 A-F-A-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Rubix:798608328000
fabricante:96501697
EAN:5700396227405


Resumen técnico
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Flujo | 283.33 l/min |
| Altura de represión | 13.5 m |
Detalles de producto : CR15-01 A-F-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ 96501697
Bomba centrífuga vertical multietapa con puertos de succión y descarga al mismo nivel. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Flujo | 283.33 l/min |
| Altura de represión | 13.5 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x230/400 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2389,00 € Sin IVA
/ unidad
2890,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días