Referencias
Grundfos:CRN3-12 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:799053307000
fabricante:96516836
EAN:5700396750699

Detalles de producto : CRN3-12 A-FGJ-A-E-HQQE
Bomba centrífuga vertical multietapas con tomas de succión y descarga al mismo nivel. Los materiales de la bomba en contacto con el líquido son de acero inoxidable de alta calidad
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Calefacción comercial;Refuerzo de presión de agua comercial;Enfriamiento distrital;Calefacción distrital;Tratamiento de agua potable;Riego;Refrigeración industrial;Desalinización;Calefacción industrial;Mecanizado;Transferencia de líquidos de proceso;Tratamiento de agua de proceso industrial;Procesos de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales;Soluciones solares de agua;Captación de agua superficial;Suministro de agua comunitario;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Flujo | 50 l/min |
| Altura de represión | 57 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x230/400 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3124,00 € Sin IVA
/ unidad
3780,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
