Referencias
Grundfos:CRN20-04 A-FGJ-G-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:798810015000
fabricante:96500571
EAN:5700396204482

Detalles de producto : CRN20-4 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D 50HZ
Bomba centrífuga vertical multietapa con variador de frecuencia integrado. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Tratamiento de agua, fertirrigación, quimigación y dosificación;Controles y gestión digital de aguas subterráneas;Riego por goteo, microaspersión y manguera porosa;Protección contra heladas;Riego por rotor y aspersión;Abastecimiento de agua para ganado y fauna silvestre;Abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares;Riego por pivote y lateral;Soluciones solares para agricultura;Soluciones solares para impulsión y suministro de agua;Transferencia de agua subterránea;Aire acondicionado comercial;Aumento de presión de agua comercial;Aumento de presión de agua doméstica;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Procesos de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Controles solares y gestión digital del agua;Tratamiento de agua solar, fertirrigación y dosificación;Toma de agua superficial;Suministro de agua comunitario;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 350 l/min |
| Altura de represión | 58.8 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6272,00 € Sin IVA
/ unidad
7589,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
