Referencias
Grundfos:CR95-3 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 Hz
Rubix:799002819000
fabricante:99141740
EAN:5712607527235

Detalles de producto : CR95-3 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y
Bomba centrífuga vertical multietapa con variador de frecuencia integrado. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Tratamiento de agua fertirrigación, quimigación & dosificación;Controles & gestión digital de aguas subterráneas;Riego por goteo, microaspersión & manguera exudante;Protección contra heladas;Riego por rotor & aspersión;Abastecimiento de agua para ganado & fauna silvestre;Abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares;Riego por pivote & lateral;Soluciones solares para agricultura;Soluciones solares de impulsión y suministro de agua;Transferencia de agua subterránea;Aire acondicionado comercial;Impulsión de presión de agua comercial;Impulsión de presión de agua doméstica;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Proceso de limpieza industrial;Suministro & transferencia de agua industrial;Controles solares & gestión digital del agua;Tratamiento solar del agua fertirrigación & dosificación;Captación de agua superficial;Suministro de agua comunitario;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 22 kW |
|---|---|
| Flujo | 1583.3 l/min |
| Altura de represión | 93.4 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x380-415d / 660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18.066,00 € Sin IVA
/ unidad
21.859,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
