Referencias
Grundfos:NB80-160/151 A-F2-A-BQQE
Rubix:798642353000
fabricante:97903595
EAN:5710626115617

Detalles de producto : 97903595 NB 80-160/151 A-F2-A-E-BQQE
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Flujo | 3015 l/min |
| Altura de represión | 21.54 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5291,00 € Sin IVA
/ unidad
6402,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
