Referencias
Grundfos:NK50-160/167A2F2AE-SBQQE
Rubix:798901679000
fabricante:98973449
EAN:5712604505670


Resumen técnico
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 1479.33 l/min |
| Altura de represión | 33.62 m |
Detalles de producto : NK 50-160/167A2F2AE-SBQQE
Aplicaciones
Tratamiento de agua Fertirrigación Quimigación &Dosificación;Controles & Gestión Digital de Aguas Subterráneas Goteo;Microaspersión & Manguera exudante;Riego por manguera Protección contra heladas;Rotor & riego por aspersión;Abastecimiento de agua para ganado & fauna silvestre ;Abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares;Riego por pivote & lateral;Soluciones solares para agricultura;Soluciones de impulsión solar y suministro de agua;Transferencia de agua subterránea;HVAC: Aire acondicionado;HVAC: Calefacción;Fontanería: Aumento de presión;;Enfriamiento distrital;Calefacción distrital;Tratamiento de agua potable;Refrigeración;Desalinización;Calefacción industrial;Mecanizado;Transferencia de líquidos de proceso;Tratamiento de agua de proceso industrial;Lavado y limpieza;Suministro & transferencia de agua industrial;Tratamiento & reutilización de aguas residuales industriales;Soluciones solares municipales;Controles solares & Gestión Digital del Agua;Agua superficial municipal;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Transporte de agua municipal
Información técnica
Atributos
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 1479.33 l/min |
| Altura de represión | 33.62 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6101,00 € Sin IVA
/ unidad
7382,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días