Referencias
Grundfos:NB100-200/195 A-F2-A-BQQE
Rubix:798660313000
fabricante:98149345
EAN:5711490502893

Detalles de producto : NB 100-200/195AAF2AESBQQELW3
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 2470 l/min |
| Altura de represión | 10.56 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4062,00 € Sin IVA
/ unidad
4915,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
