Referencias
Grundfos:CR20-14 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:798509662000
fabricante:96500517
EAN:5700396203409

Detalles de producto : BOMBA CR20-14 A-F-A-E-HQQE 3X400/690 50 HZ
Bomba centrífuga vertical multietapa con variador de frecuencia integrado. El cabezal y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Tratamiento de agua Fertirrigación, Quimigación y Dosificación;Controles y Gestión digital de aguas subterráneas;Riego por goteo, microaspersión y manguera exudante;Protección contra heladas;Riego rotativo y por aspersión;Abastecimiento de agua para ganado y fauna silvestre;Abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares;Riego por pivote y lateral;Soluciones solares para agricultura;Soluciones de impulsión solar y suministro de agua;Transferencia de aguas subterráneas;Aire acondicionado comercial;Impulsión de agua comercial;Impulsión de agua doméstica;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Proceso de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Controles solares y gestión digital del agua;Tratamiento solar del agua, fertirrigación y dosificación;Captación de agua superficial;Suministro de agua comunitario;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Flujo | 350 l/min |
| Altura de represión | 207 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x380/415d / 660/690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.116,00 € Sin IVA
/ unidad
12.240,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días