Referencias

SKF:TMBS 100E
Rubix:798251061000
EAN:7316572298466
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior100 mm
Capacidad exterior160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TMBS 100E


Los potentes extractores de rodamientos SKF de la serie TMBS..E están diseñados para aplicaciones en las que los extractores convencionales no pueden utilizarse debido al espacio limitado y/o a largas distancias de extracción. El extractor TMBS 100E está equipado con un husillo hidráulico, con el que se pueden generar fácilmente fuerzas de extracción de hasta 100 kN.

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior100 mm
Capacidad exterior160 mm
Profundidad25 mm
Fuerza de extracción11.2 t
Usodesmontaje/extracción de rodamientos en el eje, especialmente cuando el uso de un extractor de mandíbulas está limitado por la falta de espacio o cuando se necesita un gran alcance (reach).
Diámetro100 mm
Tipoextractor trasero robusto hidráulico (strong back)
721,95 € Sin IVA
/ unidad
873,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días