Referencias
Gedore:1.15/3
Rubix:798178163000
fabricante:8006430
EAN:4036976104677


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 250 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8006430 1.15/3 - EXTRACTOR 250X260 MM
Cualidades
•Probado y testado, diseño especialmente robusto para extraer discos, ruedas, rodamientos, etc.
Con ventajas técnicas y económicas gracias al rango de sujeción variable y al agarre automático de las patas
Particularmente adecuado para extraer poleas de correa en V y volantes montados en ejes más largos
Ampliable con husillo hidráulico
Con ventajas técnicas y económicas gracias al rango de sujeción variable y al agarre automático de las patas
Particularmente adecuado para extraer poleas de correa en V y volantes montados en ejes más largos
Ampliable con husillo hidráulico
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 250 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
| Profundidad | 260 mm |
| Fuerza de extracción | 12 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,33 € Sin IVA
/ unidad
265,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días