8000740 1.06/3 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 250X200 MM
Extractor universal 1.06
Ver información técnicaVer documentosReferencias


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 330 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8000740 1.06/3 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 250X200 MM
El extractor universal de dos brazos Gedore está diseñado para el desmontaje controlado de elementos montados a presión. Permite retirar de forma segura componentes como discos, ruedas o rodamientos en diversas configuraciones, tanto en taller como en mantenimiento industrial.
Características:
El extractor universal de 2 brazos 1.06 de Gedore está destinado a operaciones de desmontaje que requieren una aplicación controlada de la fuerza. Su diseño forjado garantiza una buena resistencia mecánica ante esfuerzos de tracción elevados. La herramienta está equipada con una escala de ajuste integrada que permite un ajuste uniforme de los brazos y favorece un centrado preciso de la extracción. Los brazos son reversibles, lo que permite su uso en extracción exterior o interior según la configuración del trabajo. Los ganchos son intercambiables y están disponibles en diferentes profundidades de sujeción, lo que permite adaptar el extractor a una amplia gama de aplicaciones. El modelo también puede equiparse con un husillo hidráulico opcional, con el fin de aumentar la capacidad de intervención para operaciones más exigentes.
Información técnica
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 330 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 7.5 t |
| Diámetro | 27 mm |
| Tipo | extractor universal |
- Entrega estimada (15) días