8112620 1.06/40 - EXTRACTOR PARA CONJUNTO HIDRAULICO 1.50, 520X200 MM

Extractor universal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:1.06/40
Rubix:798172802000
fabricante:8112620
EAN:4036976103755
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior600 mm
Capacidad exterior520 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8112620 1.06/40 - EXTRACTOR PARA CONJUNTO HIDRAULICO 1.50, 520X200 MM


Cualidades

•Para la extracción rápida y sin daños de poleas, ruedas, rodamientos, etc.
Diseño robusto, concebido para rigidez y uso intensivo
Puede emplearse como extractor externo e interno desplazando los ganchos
El alcance puede ampliarse utilizando patas de extracción de longitudes especiales y mediante el uso de extensiones

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior600 mm
Capacidad exterior520 mm
Profundidad200 mm
Fuerza de extracción10 t
Tipouniversal puller
450,25 Sin IVA
/ unidad
544,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días